Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC4 Kupplung, 10 mm², Kabel-Ø 5,9-8,8 mm, 1 kV, 45 A, 32.0034P0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC4 Kupplung, 10 mm², Kabel-Ø 5,9-8,8 mm, 1 kV, 45 A, 32.0034P0001
MC4 Kupplung, 10 mm², Kabel-Ø 5,9-8,8 mm, 1 kV, 45 A, 32.0034P0001
MC4 Kupplung, 10 mm², Kabel-Ø 5,9-8,8 mm, 1 kV, 45 A, 32.0034P0001
MC4 Kupplung, 10 mm², Kabel-Ø 5,9-8,8 mm, 1 kV, 45 A, 32.0034P0001
Artikel-Nr.:
     4502-37F2004
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0034P0001
EAN/GTIN:
     4099891691684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Kupplungsbuchse, 32.0034P0001, Stäubli Electrical Connectors In Übereinstimmung mit NEC 2020, erfordert ein Werkzeug zum Öffnen. Bewährte MULTILAM-Technologie mit hoher Langzeitstabilität, die für gleichbleibend geringe Leistungsverluste über die gesamte Lebensdauer des Steckverbinders sorgt. Bewährte Steckverbinder, über 15 Jahre Erfahrung in der Praxis.
Weitere Informationen:
Ausführung:
MC4 Kupplung
Durchmesser:
4 mm
Kabeldurchmesser:
5,9-8,8 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss offen
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennstrom:
45 A
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbindung, PV-Steckverbinder, Solarsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,56*
€ 4,21*
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 4,22*
1 Tag
1554
€ 5,90*
ab € 2,7967*
€ 4,3967*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 4,49*
1 Tag
126
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.6020-20100
ab € 306,18*
Zubehör
Stäubli
32.6020-21100
ab € 299,91*
Zubehör
Stäubli
32.0716
ab € 0,54*
Zubehör
Stäubli
32.6058
ab € 19,92*
Zubehör
Stäubli
32.6020-60100
ab € 266,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.