Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher S.1B.3B.7 8W polws 8Ohm 28829909


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 28829909 Wandplatte/Schalterabdeckung
Hager 28829909 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-C228B36
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     28829909
EAN/GTIN:
     4011334345633
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Schalterabdeckung
Deckenlautsprecher S.1B.3B.7 8W polws 8Ohm 28829909
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
0
Breite:
0 mm mm
Farbe:
polarweiß
Frequenz:
170 - 20000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
0 mm mm
Impedanz:
8 - 8 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
8 W W
Nennbelastbarkeit:
4 W W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
35 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, deckeneinbaulautsprecher 8ohm, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,71*
€ 33,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,70*
€ 33,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,27*
€ 34,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,05*
€ 35,11*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,29*
€ 35,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.