| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C227D56 Herst.-Nr.: NRSAS0834RT EAN/GTIN: 4011377065444 |
| |
|
| | |
| Klinik Ruftaste cws AS NaV ZP Geeignet als Zentralplatte NRSAS0834RT Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ruftaster | Farbe: | cremeweiß/elektroweiß | weiß | Geeignet als Zentralplatte: | ja | Geeignet für Schwesternrufsystem: | ja | Halogenfrei: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,14* | € 27,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,26* | € 27,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,48* | € 28,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,62* | € 28,49* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 23,95* | € 32,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|