Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges IO-Modul DC 20,4-28,8V Eingang Thermoelement TM5SAI2TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Analoges Eingangsmodul, Modicon TM5, 2 Eingänge, Thermoelement J/K/S/N, Auflösung 16 Bit
Analoges Eingangsmodul, Modicon TM5, 2 Eingänge, Thermoelement J/K/S/N, Auflösung 16 Bit
Artikel-Nr.:
     262-C223G97
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TM5SAI2TH
EAN/GTIN:
     3595864074764
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Analoges IO-Modul DC 20,4-28,8V Eingang Thermoelement TM5SAI2TH
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Auflösung der Analogausgänge:
0 Bit
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Breite:
0 mm mm
Eingang, Thermoelement:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
0.73 W
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
0 mm mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
20.4 - 28.8 V
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges E/A-Modul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 184,18*
€ 209,43*
€ 4,98*
ab € 189,74*
€ 214,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,01*
€ 215,13*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,26*
€ 215,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 238,18*
€ 266,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,91*
€ 315,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,22*
€ 301,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,18*
€ 283,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
TM5ACTB06
€ 4,94*
Zubehör
Schneider Electric
TM5ACTCH100
€ 65,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.