Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppenträger DC DC 24V TM5ACBM15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busträger mit Adresseneinstellung, 24V DC, weiß, VE: 1 Stck.
Busträger mit Adresseneinstellung, 24V DC, weiß, VE: 1 Stck.
Busträger mit Adresseneinstellung, 24V DC, weiß, VE: 1 Stck.
Artikel-Nr.:
     262-C223G69
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TM5ACBM15
EAN/GTIN:
     3595864075143
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Modicon M340 Erweiterungsmodul
modicon m340 erweiterungsmodul
Baugruppenträger DC DC 24V TM5ACBM15
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckplätze:
0
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Ausgangsspannung DC:
24 - 24 V
Breite:
0 mm mm
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Eingangsspannung DC:
0 - 0 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
0 mm mm
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom DC:
0 A
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom DC:
0 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,28*
€ 31,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,49*
€ 32,68*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,53*
€ 34,28*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,07*
€ 34,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,47*
€ 37,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.