|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-C221C16 Herst.-Nr.: 2104112 EAN/GTIN: 4010337084525 |
| |
|
|  |  |
 | CO2-Sensor KNX Fläche UP rws glz 2104112 Weitere Informationen:  |  | Akustisches Signal: | ja | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung: | CO2-Sensor | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | reinweiß | weiß | KNX: | ja | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schutzart (IP): | IP20 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, EIB CO2-Sensor, KNX CO2-Sensor, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, raumthermostat gira, raumtemperaturregler, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, Windsensor, Windwächter |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 244,70* | € 294,97* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 246,49* | € 295,53* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 247,35* | € 297,70* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 258,89* | € 310,86* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 264,72* | € 315,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|