Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 3f rws glz vert E2 BSF Kst TextfeldBeschriftungsfläche 110329


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C221B91
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     110329
EAN/GTIN:
     4010337084235
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Rahmen 3f rws glz vert E2 BSF Kst TextfeldBeschriftungsfläche 110329
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Anzahl der Einheiten vertikal:
3
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Montagerichtung:
vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, abdeckrahmen gira, schalterabdeckung, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,77*
€ 19,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,51*
€ 20,54*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,54*
€ 20,58*
3
€ 6,95*
ab € 15,07*
€ 20,82*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,94*
€ 21,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.