Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul cws 3S U System 55 IP20 UP 284401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 284401 Elektroschalter 1P Weiß
GIRA 284401 Elektroschalter 1P Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C221B28
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     284401
EAN/GTIN:
     4010337082033
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster
Wipptaster-Modul cws 3S U System 55 IP20 UP 284401
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Weitere Suchbegriffe: wipptaster gira, taster up-einsätze, wipptaster weiß, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,71*
€ 21,67*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 16,13*
€ 22,95*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,99*
€ 25,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,53*
€ 25,96*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,34*
€ 30,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.