| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C214B84 Herst.-Nr.: 1SFA611621R2034 EAN/GTIN: 7320500373897 |
| |
|
| | |
| Lampenfassungsblock LED UC Frontbef bl 60V MLBL-03BL Weitere Informationen: | | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Befestigungsart: | Frontbefestigung | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 60 - 60 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 60 - 60 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 60 - 60 V | Farbe des Leuchtmittels: | blau | Fassung: | ohne | Leuchtmittel: | LED | Mit Leuchtmittel: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassungsblock, Fassungselement, Lampenelement, Lampenfassung, Lampenfassung für Befehlsgeräte, Lampenfassung mit Hilfsschalter, Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte, Lampenfassungsblock für Befehlsgeräte, Lampenfassungsblock für Meldegeräte, Lampenfassungselement, LED, LED-Element, Leuchttasteransatz, Meldeleuchtenansatz, Unterteil für Befehlsgeräte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,14* | € 10,42* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,52* | € 12,40* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,93* | € 13,01* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,21* | € 16,88* | | | | | 52 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,88* | € 20,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|