Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett tk Selbstkl 251x13,5mm THMETS7400TU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C212G90
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1161710000
EAN/GTIN:
     4032248950683
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etikett tk Selbstkl 251x13,5mm THMETS7400TU
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
13.5 mm mm
Farbe:
türkis
Höhe:
251 mm mm
Länge:
0.08 mm
Selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,89*
€ 130,05*
€ 5,46*
ab € 124,29*
€ 148,71*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,79*
€ 152,42*
Frei Haus
ab € 129,75*
€ 154,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 147,32*
€ 174,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2005070000
ab € 61,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.