Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 3p sw 1re 7,62mm zinn Löt 3,2mm fester Steckverbinder BLL7.62HP/03/90LF3.2SNBKBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C211D93
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1095650000
EAN/GTIN:
     4032248868544
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
buchsengehäuse 3-polig
buchsengehäuse
Platinenstecker Buchse 3p sw 1re 7,62mm zinn Löt 3,2mm fester Steckverbinder BLL7.62HP/03/90LF3.2SNBKBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
3.2 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Buchse
Länge des Pins:
3.2 mm
Polzahl:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: weidmüller buchsengehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
54
€ 5,90*
ab € 1,8576*
€ 2,3876*
26 Tage
unbekannt
54
€ 5,50*
ab € 1,8825*
€ 2,4125*
46 Tage
nicht lagernd
54
€ 4,45*
ab € 1,955*
€ 2,505*
20 Tage
nicht lagernd
54
€ 5,90*
ab € 2,0284*
€ 2,5884*
Lager 262
54
€ 5,95*
ab € 2,11095*
€ 2,69095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 54 Stück
€ 2,69095*
€ 3,20223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59095*
€ 3,08323
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11095*
€ 2,51203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 54 Stück
Mindestbestellmenge: 54 Stück ( entspricht € 145,3113* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.