Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 7Eing berührsich REG 1pol schraub KJ02C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptleitungsklemme 7Eing berührsich REG 1pol schraub
Hauptleitungsklemme 7Eing berührsich REG 1pol schraub
Artikel-Nr.:
     262-C210B78
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KJ02C
EAN/GTIN:
     3250613800116
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Hutschiene Verteilerblock
hauptleitungsklemme hager 1 polig
hauptleitungsklemme hager
Hauptleitungsklemme 7Eing berührsich REG 1pol schraub KJ02C
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
7
Anzahl der Eingänge:
7
Berührungssicher:
ja
Breite:
35 mm mm
Höhe:
90 mm mm
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
1
Tiefe:
50 mm mm
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,43*
€ 24,92*
1 Tag
17
1
€ 5,90*
ab € 18,51*
€ 25,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,64*
€ 25,40*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,77*
€ 25,44*
7 Tage
35
1
€ 6,95*
ab € 18,83*
€ 25,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hager
KJ02CN
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.