Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 12Ein berührsich REG 1pol schraub KJ02B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptleitungsklemme 12Ein berührsich REG 1pol schraub
Hauptleitungsklemme 12Ein berührsich REG 1pol schraub
Artikel-Nr.:
     262-C210B77
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KJ02B
EAN/GTIN:
     3250613800246
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Hutschiene Verteilerblock
hauptleitungsklemme hager 1 polig
hauptleitungsklemme hager
Hauptleitungsklemme 12Ein berührsich REG 1pol schraub KJ02B
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
12
Anzahl der Eingänge:
12
Berührungssicher:
ja
Breite:
45 mm mm
Höhe:
95 mm mm
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
1
Tiefe:
50 mm mm
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 26,92*
€ 36,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,24*
€ 36,33*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,58*
€ 36,65*
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 28,45*
€ 37,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,58*
€ 37,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.