| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C199I35 Herst.-Nr.: 10062805 EAN/GTIN: 4007685027106 |
| |
|
| | |
| Dichtring Kst M32 2mm EADR32 Weitere Informationen: | | Anzahl der Durchführungen: | 0 | Ausführung Ring: | massiv | Außendurchmesser: | 36 mm mm | Geeignet für Gewindemaß (metrisch): | 32 | Innendurchmesser: | 30.5 mm mm | Stärke: | 2 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1411* | € 0,1941* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1421* | € 0,1941* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1655* | € 0,2555* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,23068* | € 0,30068* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,20* | € 0,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,068* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|