| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C199I34 Herst.-Nr.: 10062804 EAN/GTIN: 4007685019163 |
| |
|
| | |
| Dichtring Kst M25 2mm EADR25 Weitere Informationen: | | Anzahl der Durchführungen: | 0 | Ausführung Ring: | massiv | Außendurchmesser: | 29 mm mm | Geeignet für Gewindemaß (metrisch): | 25 | Innendurchmesser: | 24 mm mm | Stärke: | 2 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,0985* | € 0,1391* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,0959* | € 0,1609* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,097* | € 0,161* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1091* | € 0,1781* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,162* | € 0,222* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|