Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M16 2mm EADR16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C199I30
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062802
EAN/GTIN:
     4007685027083
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring Kst M16 2mm EADR16
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
20 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Innendurchmesser:
15.5 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1286*
€ 0,1286*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1028*
€ 0,1438*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,0895*
€ 0,1488*
4 Tage
177
1
€ 6,95*
ab € 0,0899*
€ 0,149*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,14598*
€ 0,19998*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,19998*
€ 0,23798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18398*
€ 0,21894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17598*
€ 0,20942
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14598*
€ 0,17372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,998* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062801
ab € 0,0891*
Ähnlich
Wiska
10062803
ab € 0,0911*
Ähnlich
Wiska
10062804
ab € 0,0957*
Ähnlich
Wiska
10062805
ab € 0,1406*
Ähnlich
Wiska
10062806
ab € 0,1521*
Ähnlich
Wiska
10062807
ab € 0,2491*
Ähnlich
Wiska
10062808
ab € 0,2991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.