Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M45 Ms si ger Mit m.Zugentlastung EE45-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M45 Ms si ger Mit m.Zugentlastung
Kabelverschraubung M45 Ms si ger Mit m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     262-C199H34
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50081592
EAN/GTIN:
     4007685815925
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung M45 Ms si ger Mit m.Zugentlastung EE45-27
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
0 - 0 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
45
Gewindesteigung:
0 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
0 mm mm
Sechskant Eckmaß:
0 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, wiska kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,60*
€ 27,76*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,6648*
€ 27,7748*
€ 5,46*
ab € 20,15*
€ 28,50*
€ 3,90*
ab € 22,97*
€ 31,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,32665*
€ 40,59665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59665*
€ 48,31001
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89665*
€ 46,28701
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19665*
€ 43,07401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87665*
€ 42,69321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66665*
€ 40,06331
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32665*
€ 34,89871
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.