Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M24 Ms si ger Mit m.Zugentlastung EE24-07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M24 Ms si ger Mit m.Zugentlastung
Kabelverschraubung M24 Ms si ger Mit m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     262-C199H26
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50080960
EAN/GTIN:
     4007685809603
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung M24 Ms si ger Mit m.Zugentlastung EE24-07
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
0 - 0 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
24
Gewindesteigung:
0 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
0 mm mm
Sechskant Eckmaß:
0 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, wiska kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,1401*
€ 4,6801*
€ 5,46*
ab € 3,18*
€ 4,75*
€ 3,90*
ab € 3,60*
€ 5,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,5967*
€ 6,8367*
€ 4,00*
ab € 6,43*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8367*
€ 8,13567
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6067*
€ 7,86197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2167*
€ 7,39787
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,0067*
€ 7,14797
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5567*
€ 6,61247
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5967*
€ 5,47007
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.