| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C199E28 Herst.-Nr.: SCN-RTR55O.01 EAN/GTIN: 4251916111717 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler UP KNX ws glz SCN-RTR55O.01 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | KNX: | ja | Min. Tiefe der Gerätedose: | 35 mm | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | Unterputz | Parallel-Betrieb möglich: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, knx raumtemperaturregler unterputz, analoger klimaregler, Bussystem-Raumtemperaturregler, RTR, Temperaturregler, Temperatursteuergerät, Thermostat |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 86,88* | € 109,87* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 91,77* | € 114,72* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,52* | € 115,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,22* | € 116,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,53* | € 119,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|