Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler Kl=1 1200A1A 10VA m.Berührungss Schraub 4NC5433-0DH21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufsteckstromwandler Kl=1 1200A1A 10VA m.Berührungss Schraub 4NC5433-0DH21
Artikel-Nr.:
     262-C192A13
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4NC54330DH21
EAN/GTIN:
     4001869559827
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler Kl=1 1200A1A 10VA m.Berührungss Schraub 4NC5433-0DH21
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe der Öffnung:
36 - 36 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Primärer Bemessungsstrom:
1200 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsbreite:
64 - 0.064 mm
Öffnungsdurchmesser:
41 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler siemens, aufsteckstromwandler, stromwandler 1200/5a, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,46*
€ 88,85*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,81*
€ 88,89*
Frei Haus
ab € 76,94*
€ 93,79*
€ 5,90*
ab € 97,92*
€ 116,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 118,52*
€ 139,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
4NC59405LT21
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.