Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Verschr Alu IP68 oben 50x24,4x36mm HDCIP6804AAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse (Industriesteckverbinder), Anbaugehäuse, Schraubverschluss, Baugröße: 1, IP68 (in gestecktem Zustand), IP66 (in gestecktem Zustand), IP69K
Gehäuse (Industriesteckverbinder), Anbaugehäuse, Schraubverschluss, Baugröße: 1, IP68 (in gestecktem Zustand), IP66 (in gestecktem Zustand), IP69K
Artikel-Nr.:
     262-C189J13
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1081470000
EAN/GTIN:
     4032248844098
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Anbaugehäuse Verschr Alu IP68 oben 50x24,4x36mm HDCIP6804AAS
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Betriebstemperatur:
-50 - -50 °C
Breite:
50 mm
Bügellage:
ohne
EMV-Ausführung:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
24.4 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Dichtung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Tiefe:
36 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, weidmüller anbaugehäuse, steckergehäuse, Anbau (Durchführung), Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 7,44*
€ 10,63*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,35*
€ 10,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,56*
€ 10,80*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 11,49*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,44*
€ 13,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1987450000
€ 0,87*
Zubehör
Weidmüller
1987460000
€ 1,2591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.