Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Baugr:1,IP68,IP69K HDC IP68 04A AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse Baugr:1,IP68,IP69K HDC IP68 04A AS
Gehäuse Baugr:1,IP68,IP69K HDC IP68 04A AS
Artikel-Nr.:
     3517A-61353708
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1081470000
EAN/GTIN:
     4032248844098
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder

Gehäuse Baugr:1,IP68,IP69K HDC IP68 04A AS

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
50 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 7,45*
€ 10,63*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,36*
€ 10,64*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,57*
€ 10,80*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,04*
€ 11,47*
1
€ 3,90*
ab € 8,53*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1987450000
€ 0,87*
Zubehör
Weidmüller
1987460000
€ 1,2591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.