Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung BS-K E60 vz 98x142mm L6910VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C155C66
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L6910VERZ
EAN/GTIN:
     4012740194273
Suchbegriffe:
Kabelkanal Längenanpaßstück
Längenanpassstück Brandschutzkanal
kabelkanal längenanpaßstück
Kupplung BS-K E60 vz 98x142mm L6910VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Außenbreite:
98 mm
Außenhöhe:
142 mm
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
60
Innenbreite:
60 mm
Innenhöhe:
50 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Ummantelung:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,77*
€ 117,70*
€ 5,46*
ab € 96,64*
€ 118,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,69*
€ 119,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,50*
€ 121,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,04*
€ 136,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.