Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel BS-K 90° I90 FWK vz 100x88mm I90I:59x50mm schraub Fibersilikat L6815VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C155C24
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L6815VERZ
EAN/GTIN:
     4012740183987
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Flachwinkel Brandschutzkanal
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel BS-K 90° I90 FWK vz 100x88mm I90I:59x50mm schraub Fibersilikat L6815VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Außenbreite:
100 mm
Außenhöhe:
88 mm
Deckelbefestigung:
verschrauben
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Innenbreite:
59 mm
Innenhöhe:
50 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Mit Bodenlochung:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
2950 mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Trennwände möglich:
ja
Ummantelung:
Stahl
Winkel:
90 °
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 156,17*
€ 189,63*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,23*
€ 191,38*
Frei Haus
ab € 159,40*
€ 192,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,40*
€ 196,86*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 166,42*
€ 199,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.