| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C154H59 Herst.-Nr.: FWK9992600VERZ EAN/GTIN: 4012740150699 |
| |
|
| | |
| Brandschutzkanal E90 vz 350x196mm L500mm schraub Fibersilikat FWK9992600VERZ Weitere Informationen: | | Anzahl der flammbeständigen Seiten: | 3 | Außenbreite: | 350 mm | Außenhöhe: | 196 mm | Deckelbefestigung: | verschrauben | Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: | 90 | Innenbreite: | 254 mm | Innenhöhe: | 103 mm | Isoliermaterial: | Fibersilikat | Länge: | 500 mm | Nutzbarer Querschnitt: | 26162 mm² | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | RAL-Nummer: | 0 | Trennwände möglich: | ja | Ummantelung: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 183,25* | € 220,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,69* | € 222,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 185,72* | € 223,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 189,10* | € 227,12* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 213,70* | € 255,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|