Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand LF-K 11mm ST steckb Einzel hfr vz TPS50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Trennsteg 50mm TPS 50
Trennsteg 50mm TPS 50
Artikel-Nr.:
     262-C151A72
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339459247
Suchbegriffe:
Trennsteg
niedax trennsteg
trennsteg
Trennwand LF-K 11mm ST steckb Einzel hfr vz TPS50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
steckbar
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Halogenfrei:
ja
Höhe:
11 mm
Länge:
2000 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Trennwand, Trennwand für Leitungsführungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 3,77*
2
€ 5,46*
ab € 2,775*
€ 4,075*
2 Tage
100
2
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 4,41*
2
€ 3,90*
ab € 3,145*
€ 4,625*
4 Tage
28
2
€ 6,50*
ab € 3,93*
€ 5,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,78* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 75,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.