Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstück EK-KLF-K 30x35mm Kst cws RAL9001 hfr EDKD35.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C147G27
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126062540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück pe pvc
übergangsstück
Übergangsstück EK-KLF-K 30x35mm Kst cws RAL9001 hfr EDKD35.6
Weitere Informationen:
Breite Eckkanal:
35 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe Eckkanal:
30 mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Anbindung für Eckkanal, Anschluss, Zubehör für Eckkanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,301*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,961*
€ 5,90359
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,561*
€ 5,42759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,391*
€ 5,22529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,291*
€ 5,10629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,091*
€ 4,86829
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,301*
€ 3,92819
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,26*
Ähnlich
HKL
ab € 4,62*
Ähnlich
HKL
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.