Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstück EK-KLF-K 30x35mm Kst rws RAL9010 hfr EDKD35.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsstück EK-KLF-K 30x35mm Kst rws RAL9010 hfr
Übergangsstück EK-KLF-K 30x35mm Kst rws RAL9010 hfr
Artikel-Nr.:
     262-C147G25
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126062564
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück pe pvc
übergangsstück
Übergangsstück EK-KLF-K 30x35mm Kst rws RAL9010 hfr EDKD35.3
Weitere Informationen:
Breite Eckkanal:
35 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe Eckkanal:
30 mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Anbindung für Eckkanal, Anschluss, Zubehör für Eckkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,26*
€ 4,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,271*
€ 4,871*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,3425*
€ 4,9725*
€ 3,90*
ab € 3,70*
€ 5,48*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,871*
€ 5,79649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,451*
€ 5,29669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,301*
€ 5,11819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,191*
€ 4,98729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,961*
€ 4,71359
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,271*
€ 3,89249
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126062540
ab € 3,301*
Ähnlich
HKL
ab € 4,62*
Ähnlich
HKL
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.