Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück GEB-K 105x66mm Kst lire sbr RAL8014 hfr unbeh BWA105.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C147F04
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126055153
Suchbegriffe:
Kabelkanal Wandanschlussblende
kabelkanal wandanschlussblende
Endstück GEB-K 105x66mm Kst lire sbr RAL8014 hfr unbeh BWA105.5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
105 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
braun | sepiabraun
Geeignet für:
links/rechts
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Stärke:
1.4 mm
Tiefe:
66 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 17,09*
€ 23,31*
€ 5,46*
ab € 17,45*
€ 23,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,465*
€ 23,965*
€ 3,90*
ab € 19,15*
€ 26,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,73425*
€ 28,16425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16425*
€ 33,51546
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71425*
€ 32,97996
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62425*
€ 31,68286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46425*
€ 30,30246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40425*
€ 29,04106
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73425*
€ 24,67376
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.