Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexkanalhalter m. 2f-ZugEntl, transp FLK-HLZL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexkanalhalter m. 2f-ZugEntl, transp
Flexkanalhalter m. 2f-ZugEntl, transp
Artikel-Nr.:
     262-C144G90
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6154961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung obo
zugentlastung
Flexkanalhalter m. 2f-ZugEntl, transp FLK-HLZL
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm
Farbe:
anthrazit
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
RAL-Nummer:
7021
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 7,93*
1
€ 5,46*
ab € 5,71*
€ 8,13*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,91*
€ 8,40*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,91*
€ 8,40*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,18*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.