Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C142A37 Herst.-Nr.: BVP:034281 EAN/GTIN: 4019169701419 |
| |
|
| | |
| Abgangskasten 5p IP54 32A 1CEE 5p_32A BVP:034281 Weitere Informationen: | | Abgangsart: | Steckdose | Anzahl der CEE-Steckdosen: | 1 | Anzahl der sonstigen Steckdosen: | 0 | Ausführung der Steckdosen: | CEE-Steckdose 5-polig 32 A | Bemessungsstrom AC 50 Hz: | 32 A | Breite: | 160 mm | Farbe: | grau | Höhe: | 176 mm | Länge: | 265 mm | Mit Arretierung: | ja | Polzahl: | 5 | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, siemens abgangskasten 32a, abgangskasten siemens, abgangskasten 32a, Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,75* | € 150,65* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 123,52* | € 151,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,76* | € 158,53* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 138,45* | € 168,31* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 158,30* | € 191,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|