Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibles LF-System Kst 24x90x1000mm si 930.033


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 930.033 Kabelzubehör
Bachmann 930.033 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     262-C141F03
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.033
EAN/GTIN:
     4016514018963
Suchbegriffe:
Kabelschlange
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
Flexibles LF-System Kst 24x90x1000mm si 930.033
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
2
Breite:
90 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
24 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 23,96*
€ 31,72*
Frei Haus
ab € 25,03*
€ 33,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,21*
€ 33,19*
€ 5,46*
ab € 25,40*
€ 33,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,61*
€ 33,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.