| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C137E92 Herst.-Nr.: 39700535100070 EAN/GTIN: 4015609034772 |
| |
|
| | |
| CEE-Verlängerung 10m 5x35qmm 125A or IP67 39700535100070 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 5 | Anschluss 1: | CEE-Stecker | Anschluss 2: | CEE-Kupplung | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Leiternennquerschnitt: | 35 mm² | Länge: | 10 m | Mantel-Farbe: | orange | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung: | 400 - 400 V | Nennstrom: | 125 A | Schutzart (IP): | IP67 | Steckverbindersystem systemgebunden: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummi-Verlängerungsleitung, H07BQ-F, Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 10m orange, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 691,31* | € 782,01* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 692,89* | € 782,57* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 725,17* | € 814,98* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 755,28* | € 851,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|