Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 1050W 3500K E40 ellip p30 extZündg.erf. 100000lm HRI-T1000W/NSC/230/E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Metalldampflampe HRIT1000W/NSC/230E40
Halogen-Metalldampflampe HRIT1000W/NSC/230E40
Lichtdatei
Artikel-Nr.:
     262-C133J98
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     32416659
EAN/GTIN:
     4008597166594
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40
Halogen-Metalldampflampe 1050W 3500K E40 ellip p30 extZündg.erf. 100000lm HRI-T1000W/NSC/230/E40
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p30
Durchmesser:
82 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
3500 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Gesamtlänge:
345 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
ellipsoid
Lampenleistung:
1050 W W
Lampenlichtausbeute:
104.76 lm/W Im/W
Lampenspannung:
110 - 140 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
100000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, radium halogenmetalldampflampe, entladungslampe e40, halogenmetalldampflampe e40, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 127,03*
€ 127,03*
1
€ 5,46*
ab € 114,65*
€ 142,14*
1
€ 8,50*
ab € 115,29*
€ 142,43*
1
Frei Haus
ab € 119,18*
€ 147,65*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 161,60*
€ 182,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.094,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.