Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder EB 0-360° System 3000 rws IP20 Einb Fernbedienbar 537702


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsenz+Bewegungsmelder m.360°Aufs.BTWächter 537702
Präsenz+Bewegungsmelder m.360°Aufs.BTWächter 537702
Artikel-Nr.:
     262-C129C17
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     537702
EAN/GTIN:
     4010337052227
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Präsenzmelder EB 0-360° System 3000 rws IP20 Einb Fernbedienbar 537702
Weitere Informationen:
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 360 °
Farbe:
reinweiß | weiß
Fernbedienbar:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Konstantlichtregelung:
ja
Montageart:
Einbau
Nebenstelleneingang:
ja
Optimale Montagehöhe:
360 m
Scanwinkel:
360 °
Schutzart (IP):
IP20
Sensortyp:
passiv Infrarot
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Bewegungsmelderaufsatz, Präsenzmelder, SmartHome Bewegungsmelder, gira bewegungsmelderaufsatz reinweiß, automatik schalter, automatik-schalter 360°, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,39*
€ 108,80*
€ 5,46*
ab € 89,57*
€ 110,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,09*
€ 112,32*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 92,09*
€ 113,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,08*
€ 114,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.