Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C129C15 Herst.-Nr.: 540600 EAN/GTIN: 4010337048275 |
| |
|
| | |
| Dali-Potentiometer System 3000 UP Taste 230V 36mA Nebenstelleneingang 540600 Weitere Informationen: | | Bedienungsart: | Taste | Dimmung DALI: | ja | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Montageart: | Unterputz | Nebenstelleneingang: | ja | Nennspannung: | 230 V | Steuerstrom: | 36 mA | Verwendbar mit Funktaste: | ja | Verwendbar mit IR-Taste: | ja | Verwendbar mit Taste: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, steuereinheit heizung, Drehpotentiometer, Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V, Elektronisches Regelpotentiometer, Elektronisches Tast-Drehpotentiometer, Handsteuergerät, Lichtregelsystem-Potentiometer, Potentiometer, Potentiometer für Lichtregelsystem, Potentiometer-Einsatz, Poti, Regelpoti, Steuergerät für Lichtregelsystem, Steuerkomponenten für Lichtregelsystem, Taststeuereinheit, Zubehör für Lichtregelsystem |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 85,38* | € 108,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 85,47* | € 108,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 86,39* | € 108,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 87,71* | € 109,38* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 88,20* | € 109,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|