Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe GU10 7W F 2700K 550lm Prisma LED-Reflektorlampe ws 36° AC 289.83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Reflektorlampe GU10 7W F 2700K 550lm Prisma LED-Reflektorlampe ws 36° AC 289.83
Artikel-Nr.:
     262-C119G23
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28983
EAN/GTIN:
     4000870289839
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorlampe GU10 7W F 2700K 550lm Prisma LED-Reflektorlampe ws 36° AC 289.83
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
Prisma
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
550 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
7 - 7 W
Lampenlichtausbeute:
78.6 lm/W
Leistungsfaktor:
0.69
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
550 - 550 lm
Lichtstärke:
1000 cd
Länge:
52 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
40 - 40 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.