Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU5,3 6,5W 2700K ws 570lm F Prisma 38° AC Ø50x48mm 12V 289.81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe GU5,3 6,5W 2700K ws 570lm F Prisma 38° AC Ø50x48mm 12V 289.81
Artikel-Nr.:
     262-C119G21
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28981
EAN/GTIN:
     4000870289815
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe GU5,3 6,5W 2700K ws 570lm F Prisma 38° AC Ø50x48mm 12V 289.81
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
Prisma
Ausstrahlungswinkel:
38 - 38 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
570 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Klirrfaktor (THD):
0
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
6.5 - 6.5 W
Lampenlichtausbeute:
87.7 lm/W
Leistungsfaktor:
0.76
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
570 - 570 lm
Lichtstärke:
950 cd
Länge:
48 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
700 - 700 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Sockel:
GU5,3
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.