| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C115I74 Herst.-Nr.: 40071353398 EAN/GTIN: 4012539355229 |
| |
|
| | |
| Akkupack 3,6V Li-Ion 2000mAh 40071353398 Weitere Informationen: | | Akkupack: | ja | Ausführung: | Lithium-Ionen | Breite: | 18 mm mm | Kapazität: | 2000 mAh mAh | Länge: | 650 mm mm | Nennspannung: | 3.6 V V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku-packs ceag, akku-packs 3,6v, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale |
| | |
| |