Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 50qmm 20mm isol PP bl Cu Polypropylen (PP) verzinnt 181026


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181026 Elektrischer Kontakt
Cimco 181026 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-C115D12
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181026
EAN/GTIN:
     4021103810262
Suchbegriffe:
Aderendhülse
cimco aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse 50qmm
Aderendhülse 50qmm 20mm isol PP bl Cu Polypropylen (PP) verzinnt 181026
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Farbe:
blau
Gesamtlänge:
36 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
20 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
50 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,2192*
€ 0,3192*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,21127*
€ 0,34127*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,26568*
€ 0,38568*
32 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,27599*
€ 0,39599*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,39264*
€ 0,64264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34127*
€ 0,40611
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31127*
€ 0,37041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30127*
€ 0,35851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26127*
€ 0,31091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25127*
€ 0,29901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21127*
€ 0,25141
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 0940
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
18 0942
ab € 1,359*
Ähnlich
Cimco
18 0946
ab € 1,348*
Ähnlich
Cimco
18 0948
ab € 0,01237*
Ähnlich
Cimco
18 0950
ab € 1,633*
Ähnlich
Cimco
18 0952
ab € 1,78*
Ähnlich
Cimco
180988
ab € 1,317*
Ähnlich
Cimco
180990
ab € 0,01419*
Ähnlich
Cimco
180994
ab € 0,01416*
Ähnlich
Cimco
18 0996
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
180998
ab € 0,00676*
Ähnlich
Cimco
18 1001
ab € 1,25*
Ähnlich
Cimco
181002
ab € 0,0068*
Ähnlich
Cimco
18 1003
ab € 1,251*
Ähnlich
Cimco
181004
ab € 0,683*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.