Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181002 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 181002 Elektrischer Kontakt
Cimco 181002 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111329499
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,0 mm² isoliert rot
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Rot
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Querschnitt
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
8 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00675*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01418*
€ 0,01687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01417*
€ 0,01686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00996*
€ 0,01185
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00985*
€ 0,01172
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00675*
€ 0,00803
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 1020
ab € 4,22*
Ähnlich
Cimco
18 0940
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
18 0942
ab € 1,359*
Ähnlich
Cimco
18 0946
ab € 1,348*
Ähnlich
Cimco
18 0948
ab € 0,01237*
Ähnlich
Cimco
18 0950
ab € 1,623*
Ähnlich
Cimco
18 0952
ab € 1,77*
Ähnlich
Cimco
180988
ab € 1,317*
Ähnlich
Cimco
180990
ab € 0,01419*
Ähnlich
Cimco
18 0992
ab € 1,30*
Ähnlich
Cimco
180994
ab € 0,01416*
Ähnlich
Cimco
18 0996
ab € 1,025*
Ähnlich
Cimco
180998
ab € 0,0067*
Ähnlich
Cimco
181000
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
18 1001
ab € 1,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.