|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-C113J62 Herst.-Nr.: 18902101121 EAN/GTIN: 4008496996148 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Stableuchte Mignon sw Alu m.LM 18902 Weitere Informationen:  |  | ANSI: | AA | Anzahl der Batterien: | 6 | Ausführung: | Stableuchte | Batterieart: | Mignon | Gehäusefarbe: | schwarz | Gesamtgewicht: | 691.8 g | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtstrom: | 0 - 1000 lm | Lichtstrom einstellbar: | Stufen | Länge: | 235 mm mm | Mit Batterien mitgeliefert: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Schutzart (IP): | IPX4 | Werkstoff: | Aluminium |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 21,36* | € 29,02* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 2 |  | € 4,95* | ab € 22,41* | € 29,59* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 22,98* | € 30,39* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 23,52* | € 31,95* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 2 |  | € 5,95* | ab € 30,11* | € 38,70* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 77,40* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|