Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kopfleuchte Micro Kst m.LM 16650


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 16650 101 421 Taschenlampe Aqua-Farbe Stirnband-Taschenlampe LED
Varta 16650 101 421 Taschenlampe Aqua-Farbe Stirnband-Taschenlampe LED
Varta 16650 101 421 Taschenlampe Aqua-Farbe Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     262-C113J60
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16650101421
EAN/GTIN:
     4008496021475
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
LED-Kopfleuchte Micro Kst m.LM 16650
Weitere Informationen:
ANSI:
AAA
Anzahl der Batterien:
3
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Micro
Gesamtgewicht:
57.7 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
0 - 100 lm
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IPX4
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, taschenlampe, taschenleuchte varta, Pen-Leuchte, Stableuchte
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 6,21*
€ 8,86*
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 9,27*
1
€ 6,78*
ab € 7,16*
€ 10,18*
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 7,42*
€ 10,55*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 8,32*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 46,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E301528201
€ 23,86*
Ähnlich
Energizer
E301659800
€ 6,33*
Ähnlich
Varta
18648101421
€ 11,95*
Ähnlich
Varta
17650 101 421
€ 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.