Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zu-Ablaufventil Ø125mm Kst Mit 60cmbh Mit Volumeneinstellung DVS125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zu-Ablaufventil Ø125mm Kst Mit 60cmbh Mit Volumeneinstellung DVS125
Artikel-Nr.:
     262-C078E73
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     377010
EAN/GTIN:
     4015627377011
Suchbegriffe:
Ablaufventil
ablaufventil
Zu-Ablaufventil Ø125mm Kst Mit 60cmbh Mit Volumeneinstellung DVS125
Weitere Informationen:
Abluftventil:
ja
Einbauring:
Gummiring
Einbautiefe:
40 mm
Form:
rund
Kapazität:
60 m³/h
Luftzufuhrventil:
ja
Mit Filter:
ja
Mit Volumeneinstellung:
ja
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
125 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,93*
€ 83,95*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,03*
€ 84,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,63*
€ 88,28*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.