Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kopfleuchte Micro sw Kst m.LM 17732


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta INDESTRUCTIBLE H20 PRO Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Varta INDESTRUCTIBLE H20 PRO Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Varta INDESTRUCTIBLE H20 PRO Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Varta INDESTRUCTIBLE H20 PRO Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     262-C068J82
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     17732101421
EAN/GTIN:
     4008496987177
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
LED-Kopfleuchte Micro sw Kst m.LM 17732
Weitere Informationen:
ANSI:
AAA
Anzahl der Batterien:
3
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Micro
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
107 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
0 - 350 lm
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Länge:
47 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
78
1
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 11,87*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 9,43*
€ 12,87*
1
€ 4,99*
ab € 9,93*
€ 13,52*
1
€ 6,78*
ab € 10,17*
€ 13,78*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,86*
€ 15,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903121111
€ 0,43*
Zubehör
Varta
06103 301 404
€ 1,90*
Zubehör
Varta
4703
€ 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.