Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 2x12TE Kst IP65 ET70mm 310x436x145mm REG IKA-2/24-OT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; ABS
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; ABS
Artikel-Nr.:
     262-C048J61
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174207
EAN/GTIN:
     4015081706693
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Kleinverteiler AP 2x12TE Kst IP65 ET70mm 310x436x145mm REG IKA-2/24-OT
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
2
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
310 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Einbautiefe:
70 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
436 mm mm
Innentiefe:
60 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
145 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, Unterputzverteiler, universalgehäuse eaton, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,19*
€ 63,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,23*
€ 66,52*
€ 5,46*
ab € 54,62*
€ 69,62*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,19*
€ 73,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,49*
€ 81,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174167
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.