Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 1x8TE Kst IP65 ET70mm 238x231x115mm REG IKA-1/8-OT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; ABS
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; ABS
Artikel-Nr.:
     262-C048J57
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174205
EAN/GTIN:
     4015081706679
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Kleinverteiler AP 1x8TE Kst IP65 ET70mm 238x231x115mm REG IKA-1/8-OT
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
1
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
238 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
8
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Einbautiefe:
70 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
231 mm mm
Innentiefe:
60 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
115 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, kleinverteiler ip65 1-reihig, eaton gehäuse, unterputzverteiler 1 reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,82*
€ 30,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,83*
€ 31,43*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,09*
€ 32,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,47*
€ 34,58*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 26,92*
€ 36,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.