| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C048J41 Herst.-Nr.: 174206 EAN/GTIN: 4015081706686 |
| |
|
| | |
| Kleinverteiler AP 1x12TE Kst IP65 ET70mm 310x246x145mm REG IKA-1/12-OT Weitere Informationen: | | Anbaumöglichkeit: | ja | Anzahl der Reihen: | 1 | Art der Abdeckung: | Tür | Art der Tür: | einfach | Ausführung Deckel: | mit Ausschnitt | Breite: | 310 mm mm | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | DIN-Schiene: | ja | Einbaubreite: | 0 mm | Einbauhöhe: | 0 mm | Einbautiefe: | 70 mm mm | Farbe: | grau | Höhe: | 246 mm mm | Innentiefe: | 60 mm | Montageart: | Aufputz | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP65 | Tiefe: | 145 mm mm | Transparenter Deckel/Tür: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, unterputzverteiler 1 reihig, eaton gehäuse, kleinverteiler ip65, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,90* | € 36,75* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,24* | € 37,17* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,76* | € 38,63* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,21* | € 40,34* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 36,04* | € 46,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|