Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas Glas 14000999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas Glas 14000999
Artikel-Nr.:
     262-C041G65
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     14000999
EAN/GTIN:
     4044017345682
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
lampenersatzglas bega
Ersatzglas Glas 14000999
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,69*
€ 53,83*
€ 5,46*
ab € 42,22*
€ 57,04*
Frei Haus
ab € 42,91*
€ 58,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.