Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 3,2-16,8W 350mA 60V IP65 DALI Dimmung DALI Kstgeh dyn 76x134x73mm 10520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil 10520
Netzteil 10520
Artikel-Nr.:
     262-C041D02
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     10520
EAN/GTIN:
     4044017197915
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Trafo 3,2-16,8W 350mA 60V IP65 DALI Dimmung DALI Kstgeh dyn 76x134x73mm 10520
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
3.2 - 16.8 W
Ausgangsspannung:
60 - 60 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
134 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
73 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
76 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,00*
€ 142,30*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,60*
€ 142,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,35*
€ 145,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,58*
€ 146,28*
Frei Haus
ab € 121,90*
€ 151,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.